• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Réf.: 123304 3
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
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 92 mm
Longueur des goujures Lc 54 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 135 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,13 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601015
Exécution barre système métrique
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Pro Steel
Référence fabricant HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 48 mm
Longueur fonctionnelle 91,379 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 12×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 49,5 mm
Avance en acier < 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 123304 3
EAN / GTIN 4045197958167
Réf. fabricant 123304 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

HOLEX Pro Steel:
Les arêtes principales droites
et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité du processus. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec le foret à centrer CN 121068 - 121130 ou le foret HOLEX Pro Steel 122501.