• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret hautes performances carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm

Réf.: 123241 5
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
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme Werksnorm
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 5 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 116 mm
Longueur des goujures Lc 78 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 135 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Désignation du produit (type) H
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,04 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 27,2 mm
Type d’affûtage A
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 80 mm
Longueur utile L1 70,5 mm
Longueur fonctionnelle 114,96 mm
Poids 48 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 12×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 70,5 mm

Identification et classification

Référence article 123241 5
EAN / GTIN 4069515031448
Réf. fabricant 123241 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets 12×D, il est recommandé d’effectuer un pré-centrage avec le code art. 121068 – 121130.