• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Porte-outil axial, Polygone ISO 26623 , PSC 32

Réf.: 123200
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
Référence article 123200
EAN / GTIN 4069739056654
Réf. fabricant 1.25C3RLX15
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI25, logement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 1.25C3RLX15
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 54
  • Longueur de flanc (LPR): 71 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 71 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: PSC 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne