{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | Werksnorm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 3 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 80 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle, 1er étage | 135 degrés | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Avance f | 0,05 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’outil de perçage | foret à deux lèvres | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Longueur utile L1 | 36 mm | |
| Poids | 17 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 10×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 35,5 mm | |
| Avance en | INOX < 900 N/mm2 |
| Référence article | 123110 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197357328 | |
| Réf. fabricant | 123110 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |