Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2,7mm

Réf.: 122808 2,7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400110
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 4 mm
Longueur de queue 28 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 4 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 2,7 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 30 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,559 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 15 degré
Angle, 1er étage 135 degré
Désignation du produit (type) W
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement DLC
Interface interface 1
Longueur de col 38 mm
Longueur utile 26 mm
Longueur totale 66 mm
Longueur fonctionnelle 26 mm
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122808 2,7
EAN / GTIN 4045197753618
Réf. fabricant 122808 2,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
325
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Acrylique
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
PRFV
N
70
PRFC
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Le revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération avec faible coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l´usinage hautes performances de l’aluminium. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 6 listels.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122809.
Type HE: commander avec 122808 + 129100HE.