• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 12

Réf.: 122777 12
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
480 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 12 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 118 mm
Longueur des goujures Lc 71 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle, 1er étage 140 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Longueur queue LS 45 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Pro Steel
Référence fabricant HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 12 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,183 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage A
Groupe d’usinage P (acier)
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 73 mm
Longueur utile L1 56 mm
Longueur fonctionnelle 115,817 mm
Poids 125 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 53 mm

Identification et classification

Référence article 122777 12
EAN / GTIN 4045197833839
Réf. fabricant 122777 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

HOLEX Pro Steel:
Les arêtes principales droites
et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.