{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Revêtement | DLC | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 8 mm | |
| Classe de tolérance ISO | p6 | |
| Longueur totale L | 91 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Désignation du produit (type) | W | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Avance f | 0,36 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00801015 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 8 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas d’hélice | 93,8 mm | |
| Type d’outil de perçage | foret à plusieurs lèvres | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | p6 | |
| Longueur utile L1 | 41 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 71,54 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Lettre de forme numéro de norme | L | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 6×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 41 mm | |
| Avance en | aluminium à copeaux courts |
| Référence article | 122608 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197568892 | |
| Réf. fabricant | 122608 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |