{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 16 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur totale L | 115 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,26 mm/tr | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01601005 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Steel | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,911 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIAIN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Longueur utile L1 | 45 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 45 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 4×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 41 mm | |
| Avance en | acier < 900 N/mm2 |
| Référence article | 122502 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197831484 | |
| Réf. fabricant | 122502 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |