Foret à centrer carbure monobloc A 2,5 mm

Réf.: 121001 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k13
  • Angle de lamage: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k13
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 2,5 mm
Pour ⌀ pièce 20 − 30 mm
⌀ queue Ds 6,3 mm
Tolérance de queue h6
Longueur totale L 45 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 121001 2,5
EAN / GTIN 4045197596512

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
40
Acier < 55 HRC
H
20
Acier < 60 HRC
H
15
Acier < 67 HRC
H
10
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Rectifiésdirectement dans le barreau de carbure. Goujures hélicoïdales.
Pour matériaux jusqu’à 62 HRC.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier