Tyrolit feuille abrasif incorporé 152x229 A TRES FIN PREMIUM universel

Réf.: 120774
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
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
Série PREMIUM
Référence fabricant VLIES Bogen; Vliesbogen
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 152 mm
Longueur abrasif 229 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Feuilles abrasives
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; fonte; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 120774
EAN / GTIN 9003173159323
Réf. fabricant 120774
Article hors catalogue L50140 2206
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les feuilles de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui fait que le grain abrasif se trouve également à l’intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la peinture ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu’utilisateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité des feuilles de non-tissé à la surface.

Caractéristique(s):

  • Forme: VLIES Arc
  • Matériaux compatibles: Acier, bois, plastique / PVC, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A TRÈS FIN
  • Dimensions (P x H): 152 x 229 mm
  • Epaisseur: 152 mm
  • Alésage: 229 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale grâce à une imprégnation à 100% - le grain se trouve donc également à l’intérieur de l’abrasif non tissé.
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu’au polissage des surfaces.
  • Construction très flexible - le non-tissé s’adapte parfaitement aux surfaces

Utilisation:

  • Pour le nettoyage et le traitement des surfaces avec la ponceuse orbitale ou à la main.

Recommandation(s):

  • A GROB / A MEDIUM pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour un léger ébavurage.
  • A FEIN pour le traitement de la laque et de la peinture, pour le nettoyage de pièces de machines ainsi que pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de tous types de pièces
  • A GP - VERT pour un nettoyage et une finition rapides de tous les côtés

Particularités:
  • Durée de vie maximale
  • Parfait pour toutes les surfaces
  • Utilisation universelle

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout