Fleece rolls 115x10 M A VERY FINE PREMIUM universal

Réf.: 120694
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM Vliesrollen
Sommaire 1 pc.
Longueur abrasif 10 000 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils alésage
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; fonte; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 120694
EAN / GTIN 9003173159279
Réf. fabricant 120694
Article hors catalogue L50140 1707
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les rouleaux de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, grâce à laquelle le grain abrasif se trouve également à l’intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la peinture ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu’utilisateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité du non-tissé à la surface.

Caractéristique(s):

  • Forme: Fonction VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, bois, plastique / PVC, fonte, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A TRÈS FIN
  • Dimensions (P x H): 115 x 10 mm
  • Epaisseur: 115 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale grâce à une imprégnation à 100 % - le grain se trouve donc également à l’intérieur du non-tissé abrasif.
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu’au polissage des surfaces.
  • Construction très flexible - le non-tissé s’adapte parfaitement aux surfaces

Utilisation:

  • Pour le nettoyage et le traitement des surfaces avec la ponceuse orbitale ou à la main.

Recommandation(s):

  • A GROB / A MEDIUM pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour un léger ébavurage.
  • A FEIN pour le traitement de la laque et de la peinture, pour le nettoyage de pièces de machines ainsi que pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de tous types de pièces
  • A GP - VERT pour un nettoyage et une finition rapides de tous les côtés

Particularités:
  • Durée de vie maximale
  • Parfait pour toutes les surfaces
  • Utilisation universelle