{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Type de queue | HE | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 36 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Tolérance de fabrication min. | -0,05 mm | |
| Tolérance de fabrication max. | 0,15 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 11,8 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Interface | interface 1 | |
| Norme | Werksnorm | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | fraise à trépaner | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 118505 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197956750 | |
| Réf. fabricant | 118505 36 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |