• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Ceramic points 6x20-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM steel

Réf.: 116725
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de polissage

Identification et classification

Référence article 116725
EAN / GTIN 9003171167252
Réf. fabricant 116725
Article hors catalogue L50140 2475
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules sur tige céramiques PREMIUM offrent souvent la seule possibilité d’obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d’accès. Les meules sur tige garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d’ébavurage, de chanfreinage et de cassure des arêtes. Grâce à l’adéquation optimale entre la puissance de coupe et le résultat de surface à obtenir, il est possible d’obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d’acier les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : 88A 60 P5 V38
  • Dimensions (D x P - S x L): 6 x 20 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 6 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Offre un équilibre optimal entre la puissance de serrage et le résultat de surface à atteindre
  • Convient particulièrement aux endroits difficiles d’accès
  • Grâce au liant céramique avec corindon supérieur rose, idéal pour les aciers non alliés

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d’acier, comme l’ébavurage, le chanfreinage et le cassage d’arêtes.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 24 - 46 pour le ponçage grossier
  • Granulométrie 60 - 90 pour le ponçage fin
  • Tenir compte des différents degrés de dureté selon les spécifications:
    • O: pour une agressivité élevée
    • P: Utilisation universelle
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.