STARCKE Abrasif sur support en mousse 514, 115 x 25000 mm, grain 600

Réf.: 116400
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Grain 600
Largeur feuille abrasive 250 mm
Longueur feuille abrasive 115 mm
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 116400
EAN / GTIN 4002748164002
Réf. fabricant 116400
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial avec revêtement stéarate anti-poussière pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction
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
Connectez-vous