Echafaudage pliant avec unité d'extension Hauteur de plate-forme 1,54 m

Réf.: 115701
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115701
EAN / GTIN 4031405157019
Réf. fabricant 115701
Article hors catalogue L90110 1046

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Cadre pliant en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Mains courantes stables pour une protection contre les chutes
  • Plate-forme à l'épreuve des marches avec grande trappe d'accès pour une position ferme
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec freins
  • Châssis de garde-corps avec entretoises horizontales pour la protection contre les chutes
  • La livraison a lieu dans des assemblages. Une fois assemblé, l'échafaudage est assemblé et démonté rapidement et sans outils
  • Différentes largeurs de plate-forme disponibles (0,75/1,35 m)
  • Hauteurs de travail jusqu'à 3,6 M.
  • Type testé
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3600 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 40
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W12
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Largeur de l’échafaudage: 1441 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 2660 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1875 mm
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 1350 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1550 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange