Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114360, TiN, Type: 1-13KB

Réf.: 115265 1-13KB
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
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 338
Revêtement TiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 1 mm
Classe de tolérance ISO h8
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 29 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc max. 13 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, max. 40 degré
Type d’affûtage C
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 115265 1-13KB
EAN / GTIN 4045197657657
Réf. fabricant 115265 1-13KB
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés:
Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant. Forets destinés à la fabrication en série.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.