• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Foret hélicoïdal HSS-E H, non revêtu, ⌀ DC h8: 9mm

Réf.: 114470 9
Remise
16,51 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,34 € 16,51 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    4,45 € 13,76 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00900105
Diamètre de queue 9 mm
Diamètre des dents, min. 9 mm
Diamètre des dents, max. 9 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures 40 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,6 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 29 degré
Angle, 1er étage 135 degré
Type d’affûtage C
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe HSS-E
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS/E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 85 mm
Longueur totale 125 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 338
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur rose
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 114470 9
EAN / GTIN 4045197019509
Réf. fabricant 114470 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
Ame renforcée, non revêtus, longueur d’hélice suivant DIN 1897, longueur totale DIN 338. Egalement pour matériaux HARDOX.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.