Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

Réf.: 113265 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    11,94 € / 1 unité
  • De 10 unités
    9,95 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 1897
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 5 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 62 mm
Longueur des goujures Lc 26 mm
Diamètre de queue DS 5 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,04 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant Kurzbohrer HSS-E, TiAlN
Diamètre des dents, max. Dc max. 5 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 5 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,6 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSCO/ FIRE
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 21 mm
Longueur fonctionnelle 60,4 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 18,5 mm
Avance en INOX < 900 N/mm2

Identification et classification

Référence article 113265 5
EAN / GTIN 4062406234621
Réf. fabricant 113265 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.