{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Norme | DIN 1897 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 2,2 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 13 mm | |
| Diamètre de queue DS | 2,2 mm | |
| Angle, 1er étage | 130 degré | |
| Angle d’hélice, min. | 40 degré | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Kurzbohrer HSS-E | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00220105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de corps D4 | 2,2 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,5 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’affûtage | C | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HSS-E | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS/E TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur de col A | 17 mm | |
| Longueur utile L1 | 11 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 39,4 mm | |
| Poids | 1 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | foret | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 9,7 mm |
| Référence article | 113260 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197006448 | |
| Réf. fabricant | 113260 2,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |