Foret court HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 8mm

Réf.: 113150 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    14,71 € / 1 unité
  • De 5 unités
    12,26 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 1897
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 8 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 79 mm
Longueur des goujures Lc 37 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 130 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image Standard
Lubrifiant oui
Référence fabricant Kurzbohrer HSS-E
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,87 mm
Sens de l’hélice droite
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS/E
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 63 mm
Longueur utile L1 29,3 mm
Poids 26,1 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 25 mm

Identification et classification

Référence article 113150 8
EAN / GTIN 4045197004819
Réf. fabricant 113150 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Non revêtus.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.