• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Disque fibre TYROLIT QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM acier / acier inoxydable

Réf.: 113023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fiberscheibe

Identification et classification

Référence article 113023
EAN / GTIN 9003171130232
Réf. fabricant 113023
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caractérise par un taux d'enlèvement de matière optimal et une longévité élevée. Avec ce produit, vous effectuez en un tour de main les travaux de rectification grossiers, ainsi que l'ébarbage et le dérouillage des surfaces difficiles d'accès sur l'Acier et l'Acier inoxydable. La structure du produit en trois couches, combinée à un abrasif céramique de haute qualité, garantit un arrachement prématuré du grain plus faible et une stabilité des arêtes plus élevée, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Comme tous les produits Quick-Change, le disque fibre brille par sa facilité d'utilisation et augmente considérablement votre productivité dans les tâches les plus exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : CA-P93 PE Y CA120
  • Dimension (D x DEVICE): 50 x S mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 120
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Leur agressivité supérieure garantit un enlèvement de matière maximal
  • Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée à l'oxyde d'alumine céramique et à une couche de refroidissement
  • Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une très grande stabilité des arêtes

Utilisation:

  • Pour le meulage, l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces dures et difficilement accessibles en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique