Tyrolit SCM disque à poncer Quick-Change 75xR gros PREMIUM universel

Réf.: 112551
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Sommaire 1 pc.
Type forme ronde
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites
Norme ISO 525

Identification et classification

Référence article 112551
EAN / GTIN 9003171125511
Réf. fabricant 112551
Article hors catalogue L50140 100835
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques PREMIUM SCM Quick-Change pour la mini-meuleuse d’angle vous facilitent fondamentalement le traitement de surface des pièces les plus diverses. Grâce à la manipulation simple et au montage très rapide des disques, le temps de traitement est réduit d’un multiple. Il est ainsi possible d’obtenir les meilleurs résultats de surface en un temps record et d’économiser des étapes de travail entières. Cela est notamment possible grâce à des performances d’enlèvement maximales pour la réduction des profondeurs de rugosité, l’élimination de la peinture de revenu, le lissage des surfaces ainsi que le nettoyage et le décapage des cordons de soudure.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, métaux non ferreux, acier, bois
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : SCM A GROB
  • Dimensions (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 20
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Temps de traitement très court grâce à une manipulation et un montage simples
  • Un domaine d’application polyvalent permet d’économiser 1 à 3 étapes de travail
  • Durée de vie optimale et très bon enlèvement de matière

Utilisation:

  • Pour la réduction des profondeurs de rugosité, le lissage des surfaces ainsi que le nettoyage et le décapage des cordons de soudure sur les matériaux les plus divers.
  • Idéal pour les endroits difficiles d’accès

Recommandation(s):

  • Granulation ”EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM” pour le nettoyage, le dérouillage, l’ébavurage et pour un enlèvement de matière léger
  • Granulation ”GROB” pour le nettoyage, le dérouillage, l’élimination des revêtements et la ”finition”.
  • Granulation ”MEDIUM” pour le nettoyage léger, l’ébarbage et la ”Final Finish”.
  • Granulation ”TRÈS FINE” comme dernière étape

Particularités:
  • Temps de traitement très courts et économie d’étapes de travail
  • Meilleure durée de vie
  • Enlèvement de matière maximal