Tyrolit disque fibre Quick-Change 75xR ZA60 PE-Y PREMIUM acier/inox

Réf.: 112447
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe

Identification et classification

Référence article 112447
EAN / GTIN 9003171124477
Réf. fabricant 112447
Article hors catalogue L50140 100823
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Avec le disque fibre PREMIUM Quick-Change, les travaux tels que le dérouillage ou l'ébarbage dans les endroits difficiles d'accès peuvent être réalisés en un tour de main.
  • Grâce à leur structure robuste ainsi qu'à une couche de refroidissement supplémentaire, ces outils sont extrêmement stables et durables.
  • Profitez de nos disques au design Quick Change, faciles à utiliser et ne nécessitant aucun outil de montage.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : ZA-P48 PE Y ZA60
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • L’agressivité élevée garantit un enlèvement de matière maximal
  • Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée au corindon au zircon et à une couche de refroidissement
  • Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une grande stabilité des arêtes

Utilisation:

  • Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures au niveau d'emplacements difficilement accessibles en acier et acier inoxydable

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable
  • Acier/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Remarque(s):

  • Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures au niveau d'emplacements difficilement accessibles en acier et acier inoxydable