• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à centrer CN, HSS-E 142° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Réf.: 112170 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 142

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tolérance de queue h6
⌀ nom. DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 142 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 20 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Identification et classification

Référence article 112170 6
EAN / GTIN 4045197001559
Réf. fabricant 112170 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

≥ ⌀ 6 mm avec méplat d’entraînement suivant DIN 1835-B.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

Utilisation:

Avec angle de pointe de 142° pour forets avec angle de pointe de 140°.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.