• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Clé à sangle pour Démontage фильтра à huile

Réf.: 104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 104
EAN / GTIN 4021176023606
Réf. fabricant 104
Article hors catalogue L80010 2001
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La clé à sangle de la série 104 est une pièce de rechange utilisée pour le démontage des filtres à huile dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La sangle peut être serrée autour du filtre pour le démonter sans l'endommager à l'aide de la poignée.
  • Le ruban en tissu robuste et antidérapant avec poignée caoutchoutée garantit un Démontage en douceur.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)