• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Filière GL M 4 6g entrée en spirale n4 Ø20

Réf.: 100660
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 100660
EAN / GTIN 4046122314287
Réf. fabricant 100660
Article hors catalogue L10150 794
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / GL M 4 6g spirale apport roder 4 rainure Ø20

Filières de filetage en forme de cloche

Avec des trous de dégagement ouverts pour un écoulement libre des copeaux et une meilleure alimentation en liquide de refroidissement, même lorsque les filets sont coupés près des épaulements

Spécification : rodée, avec entrée en spirale pour M 3 et plus