Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 30 ∙ 55 mm

Réf.: 1000Z-30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 1000Z-30
EAN / GTIN 4000896001583
Réf. fabricant 1000Z-30
Article hors catalogue L60140 2370
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Unité de roulement de roue, écrou de fixation arrière (Ouverture de clé 30 mm)
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 30 mm
  • Dimensions / longueur : 55 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 42 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 36 mm
  • Poids net (kg): 0.26 kg
  • Utilisation manuelle