Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection intégrales, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096552 CLEAR

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 096552 CLEAR
EAN / GTIN 4710374980216
Réf. fabricant SG-604

Description

Exécution:

Lunettes intégrales légères avec verre en PC, monture en PVC et serre-tête élastique.
Les lunettes de protection intégrales légères peuvent être utilisées pour la protection contre les particules en suspension. Elles se caractérisent par un système de ventilation indirecte et sont ainsi antibuée. Le serre-tête élastique assure un ajustement optimal. Les lunettes conviennent également aux porteurs de lunettes.

Norme:

EN166:201