Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants KryTech 582 11

Réf.: 094556 11
  • Classe de protection anti-coupure: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4X43D
Matériau support PEHD
Revêtement Nitrile
Applications Tous usages
Couleur noir/gris
Taille des gants 11
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094556 11
Réf. fabricant KRYNIT 582 GR.11

Description

Exécution:

KryTech 582. Gants anti-coupures avec revêtement Grip&Proof spécial en nitrile pour propriétés hydrofuges et une bonne sécurité de préhension lors de la manipulation d'objets huileux. Durée de vie prolongée car lavable jusqu'à 5 fois.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.