Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Chaussures basses noires ESD 756 SMC, S3 NB 45

Réf.: 092673 45
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 45
Protection du métatarse Polyuréthane
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092673 45
EAN / GTIN 4044348515372
Réf. fabricant ESD 756 SMC S3 NB 45

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité avec Secura Meta Cover protègent le cou-de-pied et le métatarse (protection du métatarse certifiée) tout en préservant la souplesse de la chaussure. Amortissement au niveau des talons Secure Vario® pour un grand confort.
  • Tige en nubuck.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Fibre ignifuge Nomex®.
  • Semelle extérieure TPU Dynamics.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO_SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Protection du métatarse Secura Meta Cover (matériau à base de polyuréthane).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB, voir code art. 092674.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier