Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires CP 4100 ESD, S1 XB, Pointure UE: 39

Réf.: 092488 39

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 092488 39
EAN / GTIN 4044348641569
Réf. fabricant CP 4100 ESD S1 XB GR.39
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures de sécurité CP 4100
  • Microfibres et larges portions en filet pour une aération maximale.
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD, blanche.
  • De série avec système de fermeture STEITZ FLEXO et lacets classiques.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.