Bonnet, Couleur: BLUE

Réf.: 091910 BLUE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, elasthanne 5 %
Teneur en tissu, polyester 100 %
Teneur en tissu, coton 95 %
Température, lavage en machine 40 °C
Taille internationale onesize
Couleur bleu
Composition du tissu coton; elasthanne; polyester
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit bonnet
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur non
Finition textile oui
Caractéristiques avec doublure
Sexe Unisexe
Catégorie de protection sans

Identification et classification

Référence article 091910 BLUE
EAN / GTIN 7330509397923
Réf. fabricant 200300008900ONESIZE
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Bonnet avec doublure intérieure en polaire. Taille: unique.