Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Blouson multinorme Multiseven, jaune / bleu bleuet, Taille de confection DE: 52

Réf.: 091780 52

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 091780 52
Réf. fabricant 155360235 GR. 52
Fabricant/personne responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Description

Exécution:

Blouson respirant à fermeture éclair invisible en tissu doux agréable à porter. Le blouson hydrofuge, oléfuge et antitache offre une protection ignifuge élevée.
  • Deux poches de poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Col variable soit col droit, soit col chemise.
  • Deux poches latérales à fermeture éclair invisible.
  • Quatre poches intérieures.
  • Plis d'aisance dans le dos.

Norme:

  • EN ISO 20471 classe 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
  • EN 13034 type 6
  • EN 61482-1-2

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.