Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Blouson chauffant matelassé, noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091236 M

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 091236 M
EAN / GTIN 4058546403577
Réf. fabricant 4932480072
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

  • Blouson chauffant M12™ avec éléments chauffants en fibre de carbone et zones chauffantes au niveau de la poitrine, du dos et des épaules.
  • Jusqu’à 11 heures d’autonomie avec une seule charge de batterie 12 V M12™ REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Blouson Slim en polyester Ripstop léger et très résistant, pouvant également être porté comme Midlayer (tissu extérieur et intérieur 100% polyester).
  • Agréable à porter même dans des conditions météorologiques rudes, pluvieuses ou venteuses.
  • L’emplacement optimisé de la poche pour batterie permet de ranger la batterie M12™ à l’avant ou à l’arrière pour plus de confort.
  • Zones chauffantes multiples - 5 éléments chauffants en fibre de carbone cousus répartissent la chaleur aux endroits les plus importants.
  • Réglage aisé de la température OneTouch - 3 niveaux de chauffage: élevé, moyen, faible.
  • Lavable et séchable en machine.
  • Contrôleur de batterie fourni.
  • Nouveau design de la capuche.
  • 100% compatible avec les batteries MILWAUKEE® M12™.

Livraison:

Batterie et chargeur non fournis.
Disponible en set avec batterie, chargeur et cache-cou sous le code art. 091238.

Remarque(s):

Avant de ranger le blouson, le laisser refroidir et retirer la batterie et son support. Ne pas coincer les éléments chauffants en fibre de carbone. Ne pas stocker la batterie avec des objets métalliques (risque de court-circuit). Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur et toujours les stocker au sec.