Balai-brosse avec filetage, Largeur des soies: 22cm

Réf.: 087480 22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des soies (cm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps bois
Largeur brosse 220 mm
Système de manche support de manche métallique lourd vissé
Type de produit balai-brosse
Type forme droite
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 087480 22
EAN / GTIN 4250560510655
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Pour essuyer le sol. Le dos du balai-brosse est en bois naturel et muni d’un filetage métallique.
Pour un nettoyage des sols en profondeur. Avec barbe pour les coins et les zones difficiles d’accès.

Matière(s):

Union - Mélange de fibres naturelles et de bassine.