Elingue plate de levage violette 1 000 kg, double, Longueur: 4m

Réf.: 086170 4
Prix par 1 unité (7,45 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur
violet
Largeur
30 mm
Exécution charge admissible
charge admissible double β = 45° - 60°; charge admissible double β = 7° - 45°; charge admissible double β = < 7°; charge admissible simple, directe; charge admissible simple, nouée
Charge admissible max. WLL
1 000 kg; 1 400 kg; 2 000 kg; 1 000 kg; 800 kg
Type
B2
Type de produit
élingue
Longueur totale L
4 m
Matériau
Polyester
Norme
EN 1492-1

Identification et classification

Référence article 086170 4
EAN / GTIN 4053981978567
Réf. fabricant 192030021/4053981978567
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Sangles de levage très résistantes (sangles Euro EN 1492-1 suivant la forme B2). Avec boucles amincies et renforcées aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour pièces volumineuses, suspension aisée de la charge.