1 sangle d’arrimage avec cliquet, Longueur: 8m

Réf.: 086115 8
Prix par 1 unité (3,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
538 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur sangle 8 m
Largeur sangle 35 mm
Matériau sangle polyester
Force maximale manuelle (50 daN) 150 daN
Force d’arrimage (en traction droite) LC 1 000 daN
Norme EN12195-2
Type de sangle d’arrimage 1 pièces
Avec crochet non
Type de cliquet cliquet industriel
Sommaire Pièce unique
Type de produit sangle d’arrimage

Identification et classification

Référence article 086115 8
EAN / GTIN 4025092360289
Réf. fabricant ZGR-35-1000 35MM 1-TLG. L8M
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Utilisation:

Pour l’arrimage, la fixation et l’assemblage par serrage d’éléments dans l’atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d’arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.