{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de raccordement, Entrée | Filetage | |
| Type de raccordement, Sortie | Raccord rapide | |
| Réf., Filetage | 3/8 pouce | |
| Type de produit | Schlauch | |
| Matériau tuyau | Tissu | |
| Diamètre extérieur flexible | 14 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 6,3 mm | |
| Longueur totale | 2 m | |
| Pression d’éclatement max. | 2 800 bar | |
| Connexion | Sortie; Entrée | |
| Pour | liquides |
| Référence article | 086081 2 | |
| EAN / GTIN | 2050000970337 | |
| Réf. fabricant | 4025092155380 | |
| Fabricant/personne responsable | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |