• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Palan UNO plus A avec chaîne en acier rond, Charge admissible: 1,5t

Réf.: 086017 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de brins de chaîne 1
Force de levage à charge nominale 35 daN
Hauteur de levage max. 1,5 m
Type de produit palan / Palan à chaîne
Caractéristiques roue libre
Matériau boîtier acier
Charge admissible max. 1 500 kg
Poids total 9,2 kg

Identification et classification

Référence article 086017 1,5
EAN / GTIN 4053981776972
Réf. fabricant 02300107
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste en tôle d’acier. Fonctionnement aisé de la roue libre. Guide-chaîne pour éviter le saut de la chaîne.

Utilisation:

Engin universel standard pour utilisations diverses et pratiques.

Remarque(s):

Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.
La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.
L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.
Version ATEX disponible sur demande