Jeu de cadenas à cylindre 4 pièces par jeu, clés identiques, ⌀ boîtier: 40mm

Réf.: 085865 40
Fixer le prix 4 unités (8,83 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Fixer le prix 4 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 1 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Nombre de serrures 4
Diamètre arceau 6 mm
Matériau branches acier
Type de fermeture a clés identiques
Diamètre boîtier 40 mm
Matériau boîtier laiton
Caractéristiques anse trempée

Identification et classification

Référence article 085865 40
EAN / GTIN 4003482299517
Réf. fabricant QUADRO 222/40SB
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton avec anse en acier trempé.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie qu'une seule clé permet d'ouvrir et de fermer plusieurs cylindres et serrures.

Livraison:

4 cadenas avec 1 clé chacun.