Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 85/45 plus Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X4Ah

Réf.: 085759 2X4

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant mini 85/45 plus
Interface Port USB
Hauteur écriture 10 mm
Largeur champ de marquage max. 85 mm
Hauteur champ de marquage max. 45 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension nominale 18 V
Poids, batterie comprise 3,2 kg
Type de produit Appareils de marquage à aiguille

Identification et classification

Référence article 085759 2X4
Réf. fabricant 5163 30 000
Fabricant/personne responsable MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Description

Exécution:

Pour l'identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, acier spécial, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu'à 62 HRC, etc.).
  • Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
  • Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe.
  • Ecran couleur haute résolution.
  • Aperçu du marquage pour des marquages sûrs.
  • Boîtier incassable.
  • Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
  • Police: Matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d'écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
  • Police pour hauteur d'écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.
  • Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
  • Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
  • Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d'homologations, marquage CE inclus)
  • Avec pack Confort (p. ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.).
  • Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.
  • Disponible en 15 langues.

Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec clavier intégré et écran couleur LCD haute résolution.
Zone de marquage: 85 × 45 mm.
  • Système de guidage plus robuste.
  • Aimant à percussion ultra-puissant (en option).

Livraison:

Avec trousse d'outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc, fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2× batteries lithium-ion de 18 V, chargeur.

Remarque(s):

Disponible en option: Tôle support magnétique 085758 120/45, aimant à percussion 085779 120/45, colonne-support 085783 MINI.