{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Garant cartouche de rechange | |
| Nombre de poinçons | 10 pc. | |
| Type de produit | poinçon à frapper | |
| Symbole | 0 – 9 | |
| Hauteur police | 6 mm | |
| Limitation de profondeur de frappe | oui | |
| Longueur caractère | 70 mm | |
| Largeur caractère | 9,5 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 1 200 N/mm2 |
| Référence article | 085420 6 | |
| EAN / GTIN | 5022044007178 |