Marqueur à peinture INOX, VAPM®, Couleur d’écriture: BL

Réf.: 085165 BL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Lackmarker INOX, VAPM®, Schriftfarbe: BL
Couleur d’écriture noir
Forme pointe pointe ronde
Epaisseur de trait min. 1 mm
Epaisseur de trait max. 4 mm
Pour matériau acier; métal
Caractéristiques résistance aux UV; résistance à l’eau; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 085165 BL
EAN / GTIN 048615968834
Réf. fabricant 096883
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.
Pour marquages de 2 – 4 mm de large.

Utilisation:

Utilisation optimale sur l’acier inoxydable ou les superalliages. Teneur en chlore et en halogène réduite dans la peinture.