Crochet à copeaux avec garde, Longueur sans poignée: 500mm

Réf.: 084500 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
693 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans poignée (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

longueur L 500 mm
type de produit CROCHET A COPEAUX

Identification et classification

Référence article 084500 500
EAN / GTIN 4037728541009
Réf. fabricant 0541400
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Pointe robuste avec extrémité conique, poignée en plastique avec garde ⌀ 135 mm.

Utilisation:

Pour l’élimination des longs copeaux de tournage. La grande garde protège la main de blessures pouvant être provoquées par des copeaux coupants. (Recommandé impérativement par la corporation).