Embout de tournevis 1,5 x 13mm 6 pans 3/8″ L.40mm

Réf.: 08400015
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
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Longueur totale L 40 mm
Longueur lame l1 13 mm
Pour utilisation sur machine oui
Type de produit embouts

Identification et classification

Référence article 08400015
EAN / GTIN 4018754012060
Réf. fabricant 08400015
Article hors catalogue L60010 4782
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à fente
  • pour tournevis à frapper No. 4030

Caractéristique(s):

  • a x b (mm): 1,5 x 13 mm
  • Hexagone externe (pouces): 3/8
  • Longueur mm (L): 40 mm
  • Codes art.: 4044
  • Poids: 24 g