• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Rubans adhésifs en PVC, Couleur: WHITE

Réf.: 083636 WHITE
Prix par 1 unité (0,27 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 499 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 764i
Couleur blanc
Humidité de l’air du local de stockage de 50 %
Humidité de l’air du local de stockage jusqu’à 60 %
Température de stockage de 20 °C
Température de stockage jusqu’à 23 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l’acier 0,21 N/mm
Extensibilité 180 %
Résistance à la traction 2,28 N/mm
Résistance aux températures max. 29 degrés
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Support présent non
Domaine d’application substrats rugueux
Type d’application marquage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; souplesse; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 50 mm
Epaisseur S 0,125 mm

Identification et classification

Référence article 083636 WHITE
EAN / GTIN 2050001661432
Réf. fabricant 7000144707
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le ruban adhésif 3M™ 764i peut être utilisé pour les applications non critiques, par ex. marquages de couleur et empaquetages. Il est résistant à la corrosion, à l'abrasion et à l'humidité, flexible, souple et facile à appliquer.
Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.