Jeu de pinceaux de graissage 10 pièces, Largeur: 9mm

Réf.: 083555 9
Fixer le prix 10 Unité (0,76 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 644 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur pinceau 130 mm
Largeur 9 mm
Domaine d’application Huiles; graisses; lubrifiants
Utilisation Applications spéciales
Type de produit Pincesaux de graissage

Identification et classification

Référence article 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Réf. fabricant 113/13
Fabricant/personne responsable Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 München, Deutschland, www.leiss-brush.de

Description

Exécution:

Pures soies naturelles blanches, manche en tube d’aluminium.
Jeu de 10 pinceaux de graissage
Le jeu de pinceaux de graissage se compose de 10 pinceaux de haute qualité, spécialement conçus pour l’application d’huiles, de graisses et de lubrifiants. Les pinceaux sont dotés de pures soies naturelles blanches et d’un manche en tube d’aluminium, ce qui garantit une longue durée de vie et un maniement aisé.

Caractéristiques techniques :
  • Domaines d’application : Huiles, graisses, lubrifiants.
  • Matériau: Soies naturelles blanches, manche en aluminium.

Particularités :
  • Idéals pour les travaux de graissage précis.
  • Construction robuste et durable.
  • Utilisation universelle dans diverses applications spéciales.

Livraison:

10× pinceaux de graissage.

Recommandation(s):

Il est important d’entretenir correctement les pinceaux de graissage afin de prolonger leur durée de vie et de préserver leur fonctionnalité. Voici quelques conseils d’entretien:
  1. Nettoyage après utilisation: lavez soigneusement les pinceaux après chaque utilisation. Pour ce faire, utilisez de l’eau chaude et un savon doux pour éliminer tous les résidus de lubrifiant.
  2. Prévention des déformations: ne laissez pas les pinceaux immergés dans des liquides pendant une période prolongée, car cela pourrait déformer les soies.
  3. Séchage: il est préférable de sécher les pinceaux la tête en bas afin d’éviter toute pénétration de résidus dans la zone située entre les soies et le manche. Vous pouvez également les poser sur un chiffon, mais évitez de les mettre la tête en haut.
  4. Entretien régulier: utilisez des savons spéciaux pour pinceaux afin de préserver la souplesse et la capacité d’absorption des soies.
  5. Stockage: rangez vos pinceaux dans un endroit sec et évitez de les exposer à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, car cela pourrait dessécher les soies.
Grâce à ces conseils d’entretien, vos pinceaux de graissage resteront plus longtemps en bon état et seront toujours prêts à l’emploi.