Pulvérisateur sous pression, Type: 1

Réf.: 083517 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 305 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 1 l
Pression de service max. 3 bar
Matériau joint Viton
Matériau de la tête de pulvérisation PA
Matériau gicleur Laiton
Type de produit Flacon vaporisateur

Identification et classification

Référence article 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Réf. fabricant 6020030
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Récipient en plastique de haute qualité. Poignée pratique pour mise sous pression. Gicleur réglable, du brouillard au jet ciblé.
Joint Viton amélioré, particulièrement résistant aux produits chimiques.

Utilisation:

Résistant aux liquides à base de solvants courants.