Extracteur de goujons / d’écrous, Pour ouverture de clé: 10mm

Réf.: 082890 10
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ouverture de clé (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur d’écrous
Sommaire pièce unique
Taille de filetage max. M6
Carré d’entraînement 3/8 pouce
Diamètre côté réception 14,8 mm
Longueur 32 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Taille du filetage min., Ecrous M6
Ouverture, Ecrous 10 mm
Pour Ecrous

Identification et classification

Référence article 082890 10
EAN / GTIN 4991644046232
Réf. fabricant 3127 10MM
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

En acier au chrome-molybdène tenace. Les arêtes vives des rainures hélicoïdales s’accrochent dans les vis / écrous et boulons grippés ou défectueux et les débloquent. A utiliser en combinaison avec un cliquet, une poignée transversale, etc. Convient également pour les vis à 6 pans creux ou les profils ronds.

Utilisation:

Pour le desserrage de vis, écrous et boulons grippés/défectueux. Conviennent également pour les vis à six pans creux ou les profils ronds.