Extracteurs de goujons avec goujures serrées, Type: 2

Réf.: 082865 2
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
637 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteur de goujons
Sommaire pièce unique
Sens de rotation filetage à gauche
Taille de filetage max. M8
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de filetage M
Taille du filetage min., Vis M6
Pour Vis

Identification et classification

Référence article 082865 2
EAN / GTIN 4069515028189
Réf. fabricant 082865 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.